カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • ケーブル
            • LANケーブル
絞り込み
爪折れ防止
非対応
コネクタ
あり
結線方式
ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
5~6未満・その他
コネクタ形状
D-sub9ピン(メス) - RJ-45(メス)・HDMI(A)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(オス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

LANケーブル :「D-sub」の検索結果

LANケーブルとは、コンピュータとその周辺機器をつなぎ、双方でデータ通信をするためのケーブルのことです。電波を用いてデータを通信する「無線LAN」に対し、LANケーブルを使用してデータ通信するものを「有線LAN」と呼ばれることもあります。通信速度、伝送帯域の違いによりカテゴリ5からカテゴリ7などの規格があり、カテゴリ数が大きいものほど高速で大容量のデータ通信が可能。カテゴリ数の小さいものはLAN製品の規格に合わないこともあり注意が必要です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
三菱表示器⇔PC/三菱シリアルコミュニケーションユニット接続用 RS-232Cケーブル ミニDIN6Pプラグ⇔D-SUB9Pレセプタクル D2RVVシリーズ ダイヤトレンド三菱表示器⇔PC/三菱シリアルコミュニケーションユニット接続用 RS-232Cケーブル ミニDIN6Pプラグ⇔D-SUB9Pレセプタクル D2RVVシリーズダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
RS-232Cケーブル
仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:機器側ミニDIN6Pプラグ⇔PC側D-SUB9Pレセプタクルアズワン品番67-4804-06
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。 ※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ブラック規格【線材規格(UL)】2919VW-1コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用)電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA)変換タイプオス - オス/オス - メス
コンソールケーブルキット サンワサプライコンソールケーブルキットサンワサプライ
6,898税込7,588
1本
当日出荷
仕様結線図:有
三菱表示器用 RS-232Cコネクタ変換ケーブル GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応 ダイヤトレンド三菱表示器用 RS-232Cコネクタ変換ケーブル GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応ダイヤトレンド
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応
仕様●製品全長:0.2m●コネクタ形状:機器側D-SUB9Pプラグ⇔表示器側ミニDIN6Pプラグアズワン品番67-7173-01
三菱表示器⇔PC用 RS-232Cケーブル D2RVNシリーズ ダイヤトレンド三菱表示器⇔PC用 RS-232Cケーブル D2RVNシリーズダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
RS-232Cケーブル
仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:表示器側D-SUB9Pレセプタクル⇔PC側D-SUB25Pプラグアズワン品番67-4805-62
RS-232Cケーブル 25pin・クロス・非同期通信・15m サンワサプライRS-232Cケーブル 25pin・クロス・非同期通信・15mサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様●長さ:15.0m●色:-●コネクタ1:D-sub25(オス)ミリネジ●コネクタ2:D-sub25(オス)ミリネジ●USB規格:-●備考:-●長さ:15.0mケーブル長(m)15アズワン品番68-2061-43
LANケーブル