OAタップ :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBタップ6個口PD20W
材質ABS タイプ6個口 ポート数Type-A:2ポート/Type-C:1ポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×169×30 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A合計20W
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付
【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質ポリカーボネート 出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W 定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで コンセント個数3個口 コード長さ(m)0.9 本体質量(g)206 機能絶縁カバー、スイングプラグ 包装形態ブリスター USBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート プラグ形状スイング コンセント3個口(表2個/裏1個) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD70W付白
仕様【AC】1個口 (マルチタイプ) 材質PC 出力【AC】10A 250V【USB】PD70W対応 本体質量(g)約183 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×53 適合プラグA・C・O・BF・SE USBポート数Type-A×1 / Type-C×4
1個
5,998 税込6,598
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD20W付白
海外でもスマートフォン、タブレットなどを簡単充電!。PD20W対応、自動判別機能付で効率的に急速充電します。これ一台でタイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応!。電圧も240V-10A(2個口合計)まで対応。世界主要な国々で使用する事が出来ます。
材質PC ホワイト 出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 3A 合計20W 本体質量(g)93 口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート Type-C×1ポート プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×32
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)丸型タップ4個口PD20W
材質ABS 口数【AC】4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×58 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 20W MAX / Type-A:DC5V/2.4A / Type-C+Type-A:DC5V/3A 合計15W USBポート数Type-A×2/Type-C×1 USBPD20W
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)