さらに商品を絞り込む
  • ELPA(2)
  • オーム電機(8)
  • サンワサプライ(3)
  • 大和電器
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

OAタップ :「LED素子」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
耐サージ機能付OAタップ 大和電器耐サージ機能付OAタップ大和電器
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
耐インパルスカテゴリⅡ(照明器具・電話・パソコン・エアコンなど)に分類される、壁のコンセントに接続して使用する電気製品を、誘導雷サージや開閉サージから護します。<br />サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、サージ電圧から機器を守ります。<br />サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。<br />マグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。<br />接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。<br />コンセント口数は4、6、8個より選択でき、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。<br />外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。<br />壁、机などに、ねじで仮固定できるフック付きです。(ねじは付属していません)<br />より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
ノイズフィルター付OAタップ 大和電器ノイズフィルター付OAタップ大和電器
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。<br />壁、机などにねじで固定できます。<br />接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。<br />8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。<br />差込口の並列化により、L型プラグの連接やDCアダプターの接続が容易です。<br />ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。<br />サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。<br />サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。<br />より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。<br />外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。<br />通電時に点灯するLED付です。
仕様●質量:0.8kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6482-23
led丸型特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら