3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG8308を活用することで、データセンターやサーバールーム における電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと) 準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSE ブレーカUL489×2 動作/保管温度(℃)0~60/-20~60 計測内容アウトレットレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4 入力周波数(Hz)50~60 RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度0.01 最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング) 電源ケーブル3m グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと) 準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSE ブレーカUL489×2 動作/保管温度(℃)0~60/-20~60 計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4 入力周波数(Hz)50~60 RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度0.01 最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング) 電源ケーブル3m グリーンマーク認定
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
湿度(%RH)0~80(結露なきこと) 準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSE ブレーカUL489×2 動作/保管温度(℃)0~60/-20~60 計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4 入力周波数(Hz)50~60 RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度0.01 最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング) 電源ケーブル3m グリーンマーク認定
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)