1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W
エコ商品
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g)約332 規格PSE適合規格あり コンセント個数3個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 定格容量10A・125V、合計1250Wまで 定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W) プラグ平行型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 USBポート数3ポート プラグ形状2P コード種類二重絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格入力AC100-125V50/60Hz 取扱説明書日本語取扱説明書あり 差込口形状ノーマルタイプ
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷