OAタップ :「接続用ケーブル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト電源タップ
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格AC100~125V(合計1400Wまで) コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)2 定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大) 機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付 保証期間購入日より6ヶ月 保護機能過流電流 コネクタUSB Aタイプ プラグ形状スイング USBポート2
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。 タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。 充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。 下部にはノートPCが収納可能です。 ダークブラウン木目&ブラックのカラー。 全面パネルはマグネットで開閉が可能です。 タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
ダークブラウン 総耐荷重(kg)約5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:約425×104.5×105、下部ノートパソコン収納部:約426×145×50 保証期間初期不良のみ 材質(本体)木(パーティクルボード、MDF) 本体質量(kg)2.6 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×145×215
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ブラック 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどが綺麗に収納ができます。タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー, 手袋 総耐荷重(kg)10
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。 タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。 充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。 下部にはノートPCが収納可能です。 ライトブラウン木目&ブラックのカラー。 全面パネルはマグネットで開閉が可能です。 タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×145×215 質量(kg)約2.6 総耐荷重(kg)約5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:約425×104.5×105、下部ノートパソコン収納部:約426×145×50 材質木(パーティクルボード、MDF) 保証期間初期不良のみ
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ホワイト 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。 タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。 充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。 濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 全面パネルはマグネットで開閉が可能です。 タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
総耐荷重(kg)約5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約376×95×106.5 保証期間初期不良のみ 材質(本体)木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 本体質量(kg)2.45 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×145×165
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどが綺麗に収納ができます。 タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。 充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。 濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。 全面パネルはマグネットで開閉が可能です。 タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。 ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×145×460 質量(kg)約5 総耐荷重(kg)約8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:約376×95×105.5、下部:約376×103×266 材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 保証期間初期不良のみ
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)