タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。
用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。
質量(g)約1040(本体のみ)
タイプ抜け止め
使用温度範囲(℃)5~40
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数6
コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2
精度時計:±4秒/日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)
安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵
電源コード(m)3
機能マグネット付
タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)
安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き
取扱説明書(9.45MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。