OAタップ/電源タップ :「usb type-c」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A コンセント個数3 コンセント形状2P 本体質量(g)215 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 USBポート4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W コンセント個数3 コンセント形状2P 本体質量(g)90 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能トラッキング防止絶縁カバー付 USBポート3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 スイッチ一括 出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A コンセント個数4 コンセント形状2P 本体質量(g)265 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付 USBポート4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A コンセント個数2 コンセント形状2P 本体質量(g)61 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能トラッキング防止絶縁カバー付 USBポート2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)61 出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400 使用温度範囲(℃)0~35 スイッチなし コンセント個数2 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28 機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付 定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4A プラグ形状スイング
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~35 コンセント形状2P 口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28 コンセント出力AC:3口合計 1400W 色(本体)ホワイト プラグ形状2P USBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W 入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)
質量(g)207 使用温度範囲(℃)0~35 出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17W コンセント個数4 コード長さ(m)1 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力32W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD30W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器対応。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力【ACコンセント】4口合計 1400W コード長さ(m)約1 本体質量(g)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28 入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力35W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD45W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器、Nintendo Switch映像出力、小型ノートPC充電対応。USB Type-Aポート:最大18W。 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力【ACコンセント】4口合計 1400W コード長さ(m)約1 本体質量(g)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28 入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

カシムラAC3 A/C 2P 2.4A
3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 出力(W)1400(3口合計) 使用温度範囲(℃)0~35 コンセント個数3 コンセント形状2P 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5) 機能USB連動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45 USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3口のACコンセントとUSBPD/PPS対応USB Type-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載の電源タップです。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用。USB-A自動識別IC搭載、端末にあわせて最適に充電します(データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません)
寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32 質量(g)92 出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2ポート:PD30(5V 3A,9V 3A,12V 2.5A,15V 2A,20V 1.5A)PPS22 (3.3~11V 2A)●USB-A:18(5V 3A,9V 2A,12V 1.5A) 使用温度範囲(℃)0~35 出力【USB(複数ポート使用時)】合計15W(5V3A) 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

コンパクトにまとまり旅行に最適な電源タップ。3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポート搭載です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。100-240V対応なので海外でも使用可能です。
質量(g)103 使用温度範囲(℃)0~35 出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A,USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4A コンセント個数3 コード長さ(m)0.2 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
1台
2,398 税込2,638
8日以内出荷

3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。
寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32 質量(g)118 出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A) 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
3,298 税込3,628
11日以内出荷

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 本体質量(g)250 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185 プラグ形状スイングプラグ
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A) コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)230 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。デスク周りに便利な20cmコードは本体に巻き付けてスッキリ収納ができ、出張時などの持ち運びにも便利。100-240V対応で海外仕様も可能です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。
質量(g)103 使用温度範囲(℃)0~35 出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4A コンセント個数3 コード長さ(m)0.2 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23 質量(g)207 出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A) 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

これ1台でC/BF/O/Aの4種類の電源コンセントに対応する変換プラグです。本体後部にType-AポートとType-Cポートをそれぞれ1ポート搭載し、スマホ等の充電も可能です。USB PD/QCに対応し高速充電が可能。※本商品は日本国内では使用できません
寸法(mm)幅86×高さ160×奥行73(梱包サイズ) 質量(g)110(梱包込み) 出力AC:250V10A:2500W、100V10A:1000W 入力AC:100-250V コンセントAタイプコンセント×2、対応:BF/O/C/A USBポートType-A(QC対応)×1、Type-C(PD対応)×1 グリーン購入法適合
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

3口のACコンセントとType-A+Type-Cポートを搭載した電源タップ。電源プラグは回転式で本体にスッキリ納まるから持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でも使用可能です。(※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください)
仕様●出力(1ポート単独使用時):USB-A:最大12W(5V2.4A)、Type-C:最大15W(5V3A)●出力(2ポート同時使用時):合計最大17W(5V3.4A) 寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31 質量(g)80 備考USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。 出力(W)ACコンセント:3口合計1400 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ。最大 PD20W。リバーシブルUSB-Aポートで、オモテでもウラでもどっちも挿せる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
ケーブル長(m)1 コンセント個数3 USBポート【Type-A】2個【Type-C】1個
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷