特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)47×145×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数4 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)51×180×32 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO スイッチ個別 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数3 コンセント形状2P 機能スイッチ付 被覆二重絶縁コード プラグ形状スイング 雷ガードあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)43×110×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数3 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源タップを両面テープで取付ができるホルダーです。スライド方式で取付けができます。
材質ABS 寸法(mm)40×5×100 質量(g)30
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷ガード/サージ吸収素子内蔵の背面マグネット付きテーブルタップ7個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)48×315×30 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数7 コンセント形状2P 機能背面マグネット付/雷ガード 被覆二重絶縁コード マグネットあり プラグ形状スイング 雷ガードあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)43×210×25 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 スイッチ個別 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数4 機能スイッチ付 被覆二重絶縁コード
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップやケーブルをキレイに収納できる6口穴付きのケーブルボックスです。一般的な6個口の電源タップサイズまで収納が可能です。
用途タップや配線の収納にケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。 材質蓋:木製 ボックス:ABS 寸法(mm)304×123×116 質量(g)450
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットを抜くことなくスイッチ一つでOFF!待機電力の節約に。ウォールタップ ホワイトタイプ4個口節電コンセントです。
用途待機電力の節約に 雷ガード付です。 寸法(mm)85×120×30 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)170 スイッチ個別 定格AC125V/15A/合計1500W コンセント個数4 機能スイッチ付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)315×65×45 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)250 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数5 電源コード(m)2
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

木目調延長コード2m4個口スイッチ付きタイプ wood type お部屋に馴染む、柔らかい木目調のタップです。
寸法(mm)55×300×25 木目 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)400 極数AC2極 スイッチ個別 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数6 電源コード(m)2 機能スイッチ付 被覆二重絶縁コード
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ソケットを抜くことなくスイッチ一つでOFF!待機電力の節約に。ウォールタップ ホワイトタイプ4個口節電コンセントです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)85×120×30 木目 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)170 スイッチ個別 定格AC125V/15A/合計1500W コンセント個数4 機能スイッチ付
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)315×65×45 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)250 極数AC2極 スイッチ一括集中 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数5 電源コード(m)2 機能スイッチ付
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。
用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。 材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂 寸法(mm)146×41×30 ホワイト 質量(g)220 スイッチ個別 定格AC100V(50/60Hz)1400Wまで コンセント個数1 電源コード(m)1.5 機能スイッチ付 プラグ形状スイング(AC) USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷