耐電サージ、耐トラッキングカバー付。
マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56
寸法(mm)50×295×30
タイプ接地コンセントタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。