差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
機能雷サージ
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
雷ガードあり
耐トラッキングあり
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
アズワン品番65-3893-46
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個ずつ合計2個口あり、コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:1ポート●定格:14A・125V(1400W)●プラグ:2P(スイング・絶縁キャップ付)●USB出力:DC5V・2.4A(合計)●サイズ:68×14×60mm●重量(g):58●バリスタ電圧:240V●サージ耐量:2500A●制限電圧:395V●適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●電源差込口付きでUSB充電も可能な薄型タイプのモバイル充電タップ
アズワン品番65-9313-79
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
寸法(mm)31×24×280(H)
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
雷ガードあり
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。