抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(アース線付)
最大サージ電圧(V)12000
制限電圧(V)240
ケーブル径(Φmm)8.5
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P抜け止め
定格電流(A)15
機能雷サージ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状スイング
最大サージ電圧(V)12000
制限電圧(V)240
ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
雷ガードあり
AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
寸法(mm)41×212×25
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
スイッチ一括スイッチ
出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)
定格100V/14A/1400W
コンセント個数4個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
機能雷サージ
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
雷ガードあり
耐トラッキングあり
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガードあり
通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
エスコ品番EA815GL-37
寸法(mm)45×200×30
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
電源コード(m)3
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(3P→2P変換アダプター付)
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GL-40F
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)499
スイッチ一括
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
耐電サージ、耐トラッキングカバー付。
マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56
寸法(mm)50×295×30
タイプ接地コンセントタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガードあり
付属品3P→2P変換アダプタ付
エスコ品番EA815GL-38A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)5
機能アース付
アース端子あり
プラグ形状2P
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E
質量(g)860
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
電源コード(m)5
コード二重被覆の安全構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。