OAタップ/電源タップ :「配線用遮断器 15a」の検索結果
プラグ2P
仕様左右方向にスッキリ配線できます。
サイズ30(W)×27(D)×112(H)mm
定格15A・125V(1,500W)
コンセント個数3
本体質量(g)69g
コンセント3個
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。
スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。
スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P
電源コード(m)2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
絶縁カバー(耐トラッキング)、安全シャッター付。
一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GM-34WA
寸法(mm)46×215×32
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
絶縁種別絶縁カバー
シャッター安全シャッター付き
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
耐トラッキングあり
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。