OAタップ :「2p→3p変換」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプストレート コンセント形状接地2P・15A・250V、アース線無 アース端子× プラグ形状接地3P・20A・250V
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)2P・20A・250V。アース線付2P・20A・250V。
ブラック
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
エスコ品番EA815GL-37 寸法(mm)45×200×30 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 電源コード(m)3 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地(3P→2P変換アダプター付)
1個
2,750 税込3,025
翌々日出荷

付属品3P→2P変換アダプタ付 エスコ品番EA815GL-38A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)5 機能アース付 アース端子あり プラグ形状2P
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷