RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには 用 RJ45 コネクタが 1 つ装備されています ULP デバイスへの接続 NSX コードは Compact NSX BSCM モジュールに接続されています 通信と 24 V dc 電源の両方に対応 長さは 0.35m です グリーンのプレミアム準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●シリーズ:ComPact NSX●コード番号:219-9429アズワン品番65-7543-22
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
ページ: 1/ 3
電源タップラスタバナナ税込¥4,290¥3,900
電源タップラスタバナナ税込¥3,691¥3,355