耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:3個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:2個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計3.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:2個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA当日出荷から5日以内出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ雷から接続機器を守る耐雷サージ付プラグに雷ガード表示LED付AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付熱や衝撃に強いPBT樹脂採用コードは、断線に強い保護被ふくACアダプター用差込口本体の向きによって、差込口向きが選べる
定格電力(W)合計1500定格AC125V 15A使用温度(℃)-10~40口数4個口機能LEDランプ付き独立スイッチ、耐雷サージ付き、雷ガード表示LED付プラグ、ほこり除けシャッター、熱や衝撃に強い、保護被ふく、屋内専用、国内専用
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電ELPA(1件のレビュー)当日出荷
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
スッキリ配線できるスイングプラグ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止扉付き
LEDランプ仕様 独立スイッチ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
コードは保護被ふく付安全構造
色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポートELPA当日出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付雷ガード表示LED付スッキリ配線できるスイングプラグコードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用コンセント個数3機能雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)色ホワイトUSBポート2ポート雷ガードあり
耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなしELPA3日以内出荷
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計3.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
用途屋内専用コンセント個数2個口機能耐トラッキング、雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)ポート数2ポート色ホワイトアズワン品番65-2494-37
耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなしELPA3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガード
耐雷USBタップ 雷ガード付き 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなしELPA3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付固定プラグ
用途屋内専用コンセント個数2個口機能耐トラッキング、雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)ポート数2ポート色ホワイトアズワン品番65-2494-35USBポート数2
サイドコーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂ELPA当日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります
製品性能
・バリスタ電圧:240V
・制限電圧:395V
・最大サージ電圧:3,000V
本体は熱に強いユリア樹脂採用
耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します
耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します
180°回転プラグ
コーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂ELPA当日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
製品性能
・バリスタ電圧:240V
・制限電圧:395V
・最大サージ電圧:3,000V
本体は熱に強いユリア樹脂採用。
帯電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。
トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
180°回転プラグ。
スイングタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージELPA当日出荷
1つのコンセントから3つに電源を分配することができます
中央の差込口が180°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります
製品性能
・バリスタ電圧:240V
・制限電圧:395V
・最大サージ電圧:3,000V
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
差込口は熱に強いユリア樹脂採用
耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
ページ: 1/ 3
プラグミニSwitchBot税込¥3,078¥2,798