電源タップ ハーネスプラグ 3P 6個口 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップエレコム翌々日出荷
ハーネスプラグ仕様の6口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
仕様通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○、環境配慮事項:環境配慮パッケージ材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500W適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)コンセント個数6コンセント形状3ピン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×43.5×26機能強力マグネット、フック仮固定穴、LEDランプ、耐熱性、二重被ふくケーブル適合地域【使用可能地域】本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネットありプラグ形状ハーネスプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり