4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
ホワイト 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約45 スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数3個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.5×23×41 コード× フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター×
1個
699 税込769
当日出荷

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。 薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 下面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
ホワイト 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)48 スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数3個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×14×54.5 コード× フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター×
1個
979 税込1,077
当日出荷

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。 電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 下面に差し込み口が1口あります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
ホワイト 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約61 スイッチ 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数1個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 コード× フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター×
1個
969 税込1,066
欠品中

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。 電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 前面と下面に差し込み口が1口ずつあります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
ホワイト 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約60 スイッチ 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数2個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 コード× フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター×
1個
1,198 税込1,318
当日出荷