OAタップ :「便利台」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7
スイッチなし
機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆
コンセント形状3P
プラグ形状ストレートプラグ
ケーブル径(Φmm)約8.5
付属品なし
色グレー
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント形状2P
コンセント個数7
ケーブル径(Φmm)約4.2×7.6
仕様【ノイズカット】×
付属品なし
定格15A・125V・1500Wまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
コンセント【ロック】○
ACアダプター不要。スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。1つのAC差込口、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。コンパクトサイズで出張や旅行などの持ち運びに便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。最大20Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モジュラージャック:×●極性対応:×●絶縁キャップ付きプラグ:○●通電表示ランプ:×
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅
色ホワイト
質量(g)約101
外形寸法(mm)幅約40×奥行約31×高さ約79 ※突起部を除く
規格法規:◇PSE 特定電気用品、環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品、USB Power Delivery対応
スイッチ×
定格AC側:14A 125V 1400Wまで
端子形状USB Type-C(TM)ポート×2
構造二重:○
定格出力USB側/1ポート使用時:USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22A)USB側/2ポート使用時:USB Type-Cポート+USB Type-Cポート:合計15W(5V/3A)(各USB Type-C 15W(5V/3A))
機能抜け止め:×、連動機能:×
プラグスイングプラグ:○(180度展開)、Aタイプ 2ピン
保証期間1年間
ブレーカ×
アダプター型式変換アダプター:×
適合地域使用可能:日本国内専用
差込口Aタイプ 2ピン、1個口
ノイズフィルター×
定格入力USB側:AC100V-125V 50/60Hz 0.8A
雷ガード○
埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ACアダプター不要。パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電。3つのAC差込口、3つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB Type-C(TM)ポート×3を搭載。USB Type-Cポートからは最大67Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には、万が一の発熱にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており安心です。 。誘導雷による雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続した電子機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。電源プラグはシーンに合わせて設置しやすい180度スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品
材質本体:PCR 差込口:ユリア樹脂
色ブラック
質量(g)約240
規格USB Power Delivery対応
スイッチ×
定格AC側:13A 125V 1300Wまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約38×約84 ※本体のみ、突起部を除く
定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C3ポート:67W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.35A)、PPS:67W(5V-21V/3.35A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、【USB Type-C1+C3ポート使用時】 合計最大65W USBType-C1ポート:45W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)、PPS:45W(5V-16V/3A) USBType-C3ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、PPS:20W(5V-11V/2.2A)、【USB Type-C1/C3+USB-C2ポート使用時】 合計最大65W USB Type-C1/C3ポート:45W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)、PPS:45W(5V-16V/3A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、【USB Type-C1+USB Type-C2+USB-C3ポート使用時】 合計最大65W USB Type-C1ポート:25W(5V/3A,9V/2.77A)、PPS:25W(5V-11V/2.75A) USB-C2ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A) USB Type-C3ポート:20W(5V/3A,9V/2.22A)、PPS:20W(5V-11V/2.2A)
機能ホコリシャッター:○(AC差込口のみ)、抜け止め機能:×、極性対応:×、絶縁キャップ付きプラグ:〇、通電表示ランプ:×
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口3個口
プラグ形状スイング
USBポートUSB Type-C(TM)ポート×3
差込口形状Aタイプ 2ピン
雷ガード○
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ACアダプター不要。パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大67Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、万が一の発熱にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており安心です。 。誘導雷による雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続した電子機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。電源プラグはシーンに合わせて設置しやすい180度スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品
材質本体:PCR 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約240
規格USB Power Delivery対応
スイッチ×
定格AC側:13A 125V 1300Wまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約38×約84 ※本体のみ、突起部を除く
機能ホコリシャッター:○(AC差込口のみ)、抜け止め機能:×、極性対応:×、絶縁キャップ付きプラグ:〇、通電表示ランプ:×
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口3個口
プラグ形状スイング
USBポートUSB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
差込口形状Aタイプ 2ピン
雷ガード○
ACアダプター不要。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台で。AC差込口、USB-Aポート、USB Type-C(TM)ポート各1つずつが一体になったモバイルUSBタップです。コンパクトサイズで出張や旅行などの持ち運びに便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※充電に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途お買い求めの上、ご使用下さい。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様スイングプラグ(180度展開)
その他【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅
色ホワイト
質量(g)99
備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品
スイッチ×
定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×31×79 ※突起部を除く
定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:15W(5V/3A)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))
プラグAタイプ 2ピン
保証期間1年間
差込口Aタイプ 2ピン(1個口)
ノイズフィルター×
対象地域日本国内専用
定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A
雷ガード○
USBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×1
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。