OAタップ :「樹脂ケース」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フック 使用地区日本国内 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 適合電気用品安全法:PSE適合 材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約390 スイッチ無し 定格125V 15A 1500W コンセント形状2P コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く 機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能 差込口(本体)10個口 ノイズフィルター無し マグネット無し プラグ形状180度スイング 差込口形状(本体)2ピン 使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 雷ガードあり
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 適合電気用品安全法:PSE適合 材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約530 スイッチ無し 定格125V 15A 1500W コンセント形状2P コード長さ(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く 機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能 差込口(本体)10個口 ノイズフィルター無し マグネット無し プラグ形状180度スイング 差込口形状(本体)2ピン 使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 雷ガードあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 適合電気用品安全法:PSE適合 材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約460 スイッチ無し 定格125V 15A 1500W コンセント形状2P コード長さ(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く 機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能 差込口(本体)10個口 ノイズフィルター無し マグネット無し プラグ形状180度スイング 差込口形状(本体)2ピン 使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 雷ガードあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)