2P電源タップ (4) コーナータップ/トリプルタップ (1) カテゴリ: OAタップ/電源タップブランド: エレコムすべて解除
延長コード 電源タップ USB充電器 Type-C×1ポート USBA×1ポート ケーブル収納 エレコム 当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
仕様 【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】× その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 材質 本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC 色 ホワイト 質量(g) 約165 スイッチ × 定格 AC側:125V 14A 1400Wまで USB側入力:AC100-240V 50/60Hz USB側出力:合計15W(5V/3.0A) (USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A) USB-Aポート12W(5V/2.4A)) 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 コンセント個数 3個口 コード長さ(m) 0.25 コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス×1 USB-Aメス×1 対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W( 5V/3.0A)またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ 2ピン 保証期間 1年間 フック 【壁掛け用】× 使用地区 日本国内専用 ノイズフィルター × マグネット × 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ○(AC差込口のみ)
延長コード 電源タップ USB充電器 USBA×2ポート ケーブル収納 エレコム 当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
仕様 【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】× 材質 本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC 色 ホワイト 質量(g) 約165 スイッチ × 定格 AC側:125V 14A 1400Wまで USB側入力:AC100-240V 50/60Hz USB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A)) 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 コンセント個数 3個口 コード長さ(m) 0.25 コネクタ形状 USB-Aメス×2 対応機種 USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ 2ピン 保証期間 1年間 フック 【壁掛け用】× 使用地区 日本国内専用 ノイズフィルター × マグネット × 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ○(AC差込口のみ)
USB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 縦向き 折りたたみプラグ 急速充電 エレコム 取扱停止中
ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× スイッチ × 定格 125V・14A・1400W 適合規格 PSE適合 コンセント個数 1個口 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 対応機種 USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40.5×86.5×37.5 コード × プラグ 2ピン・スイングプラグ 保証期間 1年間 フック 【壁掛け用】× 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 定格出力電圧(V) AC100/DC5 ノイズフィルター × マグネット × 定格出力電流 AC 14A / DC 2.1A(1ポート最大1.5A) 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ×
USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム 取扱停止中
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質 本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂 色 ホワイト スイッチ × 定格 USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W 適合規格 PSE適合 コンセント個数 2個口 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ 2ピン・スイングプラグ 保証期間 1年間 フック 【壁掛け用】× 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 定格出力電圧(V) AC100/DC5 ノイズフィルター × マグネット × 定格出力電流 合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ○
USB付 電源タップ USBポート 2P AC×1個口 60cm ホワイト エレコム 当日出荷
ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
材質 本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ × 定格 125V・14A・1400W 適合規格 PSE適合 コンセント個数 1個口 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 対応機種 USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.0×77.0×27.1※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ 2ピン・スイングプラグ 保証期間 1年間 フック 【壁掛け用】× 使用地区 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コード長さ(cm) 約60 定格出力電圧(V) AC100/DC5 ノイズフィルター × マグネット × 定格出力電流 AC 14A / DC 3.1A(1ポート最大1.5A) 差込口形状 【本体】2ピン 雷ガード × 埃防止シャッター ×
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります OAタップ/電源タップ の新着商品 ページ: 1/ 3
プラグミニ SwitchBot 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ