OAタップ :「差し込みピン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2 ケーブル長(m)約2 質量(g)約380 定格AC100V 14A 合計 1400W 差込口AC:6(2ピン) 材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他 出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず) 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ホワイト コンセント形状2P
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-A2ポート合計最大2.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず) 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他 出力【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A 定格AC100V 14A 合計1400W ケーブル長(m)約2 質量(g)約370 USBポートUSB-A×2 差込口AC:6(2ピン) ホワイト コンセント形状2P
1個
3,998 税込4,398
当日出荷