スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)70
コンセント個数3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数2
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。