OAタップ :「USB コネクター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能。サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用。外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB2.0 ケーブル長(m)1 最大電流(A)20V/3(60W) 仕上外径(mm)7.7±0.3 通信速度最大480Mbps(理論値)
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能。サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用。外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2 ケーブル長(m)1 最大電流(A)20V/5(100W) 通信速度最大10Gbps(理論値)
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)