OAタップ :「アクセサリー ディスプレイ」の検索結果
各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。
電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
色黒
コンセント形状3P
コード長さ(m)1.5
アズワン品番64-0853-53
プラグ形状3P
定格容量(A)125V 7(700W)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
色黒
コンセント個数1
コンセント形状3P(2P)
アズワン品番64-0853-54
プラグ形状3P
プラグタイプ(サービスコンセント用)
定格容量(A)125V 7(700Wまで)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。
工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・100V(合計1500Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61)
ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。
USB PD規格(PD3.1)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。
前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
寸法(mm)62.5×62.5×49.1
定格125V/10A/合計1250Wまで
コンセント個数3個口
コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型
コード長さ(m)2
電源コード(m)2
機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップなし
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
USBポート数3ポート
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
学校などでPC端末やタブレットを充電する際に、使わない時間を利用してONにして充電させることができるコンセントです。曜日ごとにタイマー設定もできるので、お見せの営業時間帯だけONにする機器などにも最適です。毎日、1日で4通りのタイマー設定が可能で、1週間で28通りのプログラム設定できます。電力表示機能もあり、積算電力量や積算料金、累積時間なども液晶画面に表示します。節電対策や不在時に電気を点灯させるなどのセキュリティ機能としても役立ちます。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。製品の表面には、通電が一目でわかる確認ランプ表示付き。本体裏面には電池交換蓋が付いており、電池交換が可能です。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口数:1個口、使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
適合規格PSE:あり
定格容量15A・100V
プラグ折りたたみ式
シャッターなし
タイマー設定あり
内蔵電池CR1632(3.0V/120mAh)
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2P
差込口形状2P
雷ガードなし
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。