OAタップ/電源タップ :「USB 1.1」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライUSB連動タップ
USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。 抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。 アース線が接続できる端子付きです。 3P→2P変換アダプタ付きです。
プラグ形状3P コンセント形状3P抜け止め 機能USB連動 付属品3P→2P変換アダプタ付き 適合機種USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン※USB電源消費電流500mA以下 コンセント個数8 アース端子あり 定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m) USBケーブル(m)1 アース端子あり マグネットあり 最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212) 制限電圧(V)775(50A) 定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで) バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)