OAタップ/電源タップ :「usb 差し込み 口」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電
コンセント個数4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23
質量(g)約330
材質ABS樹脂/PC樹脂
コンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで
USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口
保証期間1年
スイッチ個別スイッチ
電源コード(m)1.5
機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター
雷ガードあり
耐トラッキングあり
手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
色ホワイト
コンセント個数1個口
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能マグネット付
保証期間1年
差込口合計1000Wまで
USBポート2ポート
定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
コンセントとUSBの複合電源タップ。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
色グレー
質量(g)65
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計3.4A(最大)
保証期間1年
差込口合計1400Wまで
コンセント3個口(合計1400Wまで)
USBポート2ポート
定格入力コンセント:AC100V-240V (50/60Hz) 0.4A(最大)
耐雷サージ最大電圧:6000V、制限電圧:400V
雷ガードあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB充電ができるシリコンシャッター付き電源タップ。コンセント口3個、USB充電ゲート2個。コンセントを使いながら充電可能。安全性に配慮したシリコンのほこり防止機能を搭載。USBポートは両面差し対応で接続方向を選ばない。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別。機器に合わせた最適な充電が可能。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。OA USB USB-A USB Type-C
コンセント個数3個
機能ほこり防止シャッター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×8.2×3
質量(g)70
材質ABS樹脂/PC樹脂
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
差込口3口(合計1400Wまで)
出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A
USBポート数2個口
保証期間1年
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パワーデリバリー(PD)対応の直挿し電源タップ。コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口搭載。収納式コンセントプラグ。USBポート両面挿し仕様。手のひらサイズのコンパクト設計で持ち運びに最適。トラッキング防止プラグを採用。コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能
用途コンセントタップ 3個口タップ 電源 USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止
材質ABS、PC
質量(kg)0.07
出力(W)PD:20
コンセント定格入力:AC100V-125V
定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)
保証期間メーカー:1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4×7.1
差込口コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップ。USBポート両面挿し仕様。壁に沿わせることができるL字プラグ。トラッキング防止プラグを採用。二重被ふくコードを採用。コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能
用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止
出力(W)PD:20
コンセント定格入力:AC100V-125V
定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)
超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。小型、軽量で持ち運びに便利。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×9.2×3
質量(g)115
材質ABS樹脂/PC樹脂
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
差込口3口(合計1400Wまで)
出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A
USBポート数Type-Aポート:1、Type-Cポート:1
保証期間1年
色ホワイト
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。