用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適長さ(mm)152色ブラック質量(g)10ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
UUSBHAUB50CM 0.5 m USB-A-Micro USB ケーブルは、 USB A オスコネクタと 1 つの「 micro B 」オスコネクタを備え、 Micro USB コネクタ( BlackBerry (R) や Android ベースのスマートフォン、デジタルカメラ、 PDA 、タブレット PC デバイス、 GPS システムなど)を使用する USB 2.0 モバイルデバイス間の高品質な接続を実現し、日常的なデータ転送やファイル転送などの USB 対応コンピュータを実現します。この高品質ケーブルには、 StarTech.com の永久保証が付いており、 Micro USB と USB デバイス間の信頼性が高く、長期間接続が可能です。?最大 480 Mbps の高速 USB データ転送速度をサポート?アルミマイラーホイルと編組シールド?高品質の USB 「 A 」および USB 「 micro B 」コネクタ? Durable PVC 構造?データを転送し、さまざまな USB デバイスに接続して、 Micro USB デバイスの充電中に電力を供給します?ケーブルの長さが短いため、携帯性が最大限に向上し、ラップトップバッグやキャリングケースに簡単に収納できます? StarTech.comの永久保証付き
用途マイクロ USB コネクタを使用するモバイルデバイスを、標準 USB (タイプ A )ポートを介してコンピュータに接続する場合に最適な交換用ケーブル長さ(mm)500規格CEケーブルUSB-A - USB Micro-Bケーブルコネクタ(1)USB A、オス/メス:オス、(2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
通常の USB 3.0 ケーブルは、外付けハードドライブを持ち上げたり押したりすることで、デスク上を移動しますか?ケーブルがどのように屈曲し、ケーブルを休ませるかに応じて、デスクを配置する必要がありますか?USB3AUB2MS は、スリムな USB ワイヤ構造を採用しているため、 USB 3.0 デバイスの設置が簡単になり、必要に応じてワークスペース全体に配置できます。さらに、薄型 Micro USB コネクタ成形により、モバイル USB 3.0 デバイスにも最適なケーブルとなっています。このため、デバイスに接続しても、すべての充電と同期のためにケースから取り外す必要はありません。必要に応じて、 USB 3.0 デバイスを配置しますニーズに合わせてデスクとオフィスを整理できます。Durable で軽量なケーブルは、通常の USB 3.0 ケーブルの約半分の厚みです。必要に応じてデバイスを配置でき、乱雑になりません。また、柔軟性の高い薄型ケーブルは、接続への負担を軽減し、デバイスの USB 3.0 ポートの損傷を防止します。USB 3.0 モバイルデバイスの充電と同期が可能です充電器から最大 6 フィート( 2 m )離れた場所でも、充電時間を失わずにフル充電が可能です。このケーブルは、デスクトップデバイスへの接続に最適であるだけでなく、 USB 3.0 Micro B 搭載の電話機及びタブレットの充電と同期に最適なソリューションです。この長い充電ケーブルは、距離の制限を克服し、会議室でメモを取ったり、ホテルの部屋で電子メールを受け取ったり、コーヒーショップで読書したりしても接続したままにできます。モバイルデバイスに簡単に接続できますデバイスを充電または同期するたびに、携帯電話またはタブレットからケースを削除しないでください。このケーブルは、保護ケースの中にあってもデバイスに接続できる、薄型の Micro USB コネクタ成形品です。
色【外被】黒長さ(m)2規格CEケーブルUSB-A - USB Micro-Bケーブルコネクタ(1)USB A、オス/メス:オス、(2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 3.0
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
通常の USB 3.0 ケーブルは、外付けハードドライブを持ち上げたり押したりすることで、デスク上を移動しますか?ケーブルがどのように屈曲し、ケーブルを休ませるかに応じて、デスクを配置する必要がありますか?USB3AUB2MS は、スリムな USB ワイヤ構造を採用しているため、 USB 3.0 デバイスの設置が簡単になり、必要に応じてワークスペース全体に配置できます。さらに、薄型 Micro USB コネクタ成形により、モバイル USB 3.0 デバイスにも最適なケーブルとなっています。このため、デバイスに接続しても、すべての充電と同期のためにケースから取り外す必要はありません。必要に応じて、 USB 3.0 デバイスを配置しますニーズに合わせてデスクとオフィスを整理できます。Durable で軽量なケーブルは、通常の USB 3.0 ケーブルの約半分の厚みです。必要に応じてデバイスを配置でき、乱雑になりません。また、柔軟性の高い薄型ケーブルは、接続への負担を軽減し、デバイスの USB 3.0 ポートの損傷を防止します。USB 3.0 モバイルデバイスの充電と同期が可能です充電器から最大 6 フィート( 2 m )離れた場所でも、充電時間を失わずにフル充電が可能です。このケーブルは、デスクトップデバイスへの接続に最適であるだけでなく、 USB 3.0 Micro B 搭載の電話機及びタブレットの充電と同期に最適なソリューションです。この長い充電ケーブルは、距離の制限を克服し、会議室でメモを取ったり、ホテルの部屋で電子メールを受け取ったり、コーヒーショップで読書したりしても接続したままにできます。モバイルデバイスに簡単に接続できますデバイスを充電または同期するたびに、携帯電話またはタブレットからケースを削除しないでください。このケーブルは、保護ケースの中にあってもデバイスに接続できる、薄型の Micro USB コネクタ成形品です。
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
91cm USB A - Micro USBケーブル。USB 'A' オスコネクタと 'Micro-B'オスコネクタがついており、Micro USBコネクタを使用するUSB 2.0モバイル端末(Androidベースの携帯電話、デジタルカメラ、PDA、タブレットPC端末、GPSシステムなど)とUSB対応コンピュータの間に質の高い接続機能を提供し、充電、データ同期、ファイル転送など日常的な作業を行うことができます。この高品質ケーブルには、StarTech.comによる全使用期間保証がついており、長期に渡り安定したMicro USB - USB接続が保証されています。
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続色ブラック質量(g)31ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続色ブラック質量(g)41ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)52ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)28ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)29ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)47ケーブル長(m)2湿度(%RH)20~50コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス