「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(1)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】maxell・モバイルバッテリーMPC-CC10000WHMPC-CC15000PDMPC-CC15000PDBKMPC-CC15000PDWHMPC-CC5000BKMPC-CC5000WHMPC-CD10000BKMPC-CD10000WHMPC-CD5000BKMPC-CD5000WHMPC-CE10000MPC-CE5000MPC-CM5000MPC-CPD15000PMPC-CPD15000PBKMPC-CPD15000PWHMPC-CS5001MPC-CTY12400BKMPC-CTY12400WHMPC-CTY3100BKMPC-CTY3100PKMPC-CTY3100WHMPC-CTY7800BKMPC-CTY7800PKMPC-CTY7800WH・充電器WP-PD22BKWP-PD30・ヘッドホン/イヤホンMXH-BTNF550MXH-BTW2000MXH-BTW400MXH-BTW401EMS運動器MXES-FR230LBKMXES-FR610EXBKMXES-R410PRWPKMXES-R410SシェーバーIZF-E863IZF-V533IZF-V533RIZF-V543IZF-V543WIZF-V553IZF-V553WIZF-V743IZF-V743Rすべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【BUFFALO バッファロー】★HDD・HD-LBVU2/Nシリーズ・HD-LEMU2/Yシリーズ・HD-PHGU2/UCシリーズ・HD-QLSU2/R5シリーズ・HD-QSIBSU2/Rシリーズ・HD-QSSU2/R5シリーズ・HD-QSU2/R5シリーズ・HD-RQSSU2/R5シリーズ・HD-WIU2/R1シリーズ・HD-WLSU2/R1シリーズ・HD-AVQU2/Vシリーズ・HD-CBU2/Yシリーズ・HD-CBU2シリーズ・HD-CEU2シリーズ・HD-CLU2/Nシリーズ・HD-CLU2シリーズ・HD-CNU2シリーズ・HD-CYU2シリーズ・HD-EBU2シリーズ・HD-ESU2シリーズ・HD-HU2シリーズ・HD-LBFU2シリーズ・HD-LBU2シリーズ・HDX-LSU2/VCシリーズHDX-LS2.0TU2/VCHDX-LS1.0TU2/VCHD-WL4TSU2/R1HD-WL3TSU2/R1HD-WL2TSU2/R1HD-W800IU2/R1HD-W500IU2/R1HD-W2.0TIU2/R1HD-W1.5TIU2/R1HD-W1.0TIU2/R1HD-RQS2TSU2/R5HD-RQS1TSU2/R5HD-QS6.0TSU2/R5HD-QS4.0TSU2/R5HD-QS3.0TSU2/R5HD-QS2TIBSU2/RHD-QS2.0TSU2/R5HD-QS1TIBSU2/RHD-QS1.0TSU2/R5HD-QL8TSU2/R5JHD-QL8TSU2/R5HD-QL6TSU2/R5HD-QL4TSU2/R5JHD-QL4TSU2/R5HD-Q2.0TSU2/R5HD-Q1.0TSU2/R5HD-PHG80U2/UC-BKHD-PHG80U2/UCHD-PHG40U2/UC-BKHD-PHG40U2/UCHD-PHG160U2/UCBKHD-PHG160U2/UCHD-PHG120U2/UCBKHD-PHG120U2/UCHD-LEM2.0TU2/YJHD-LEM2.0TU2/YHD-LEM1.5TU2/YHD-LEM1.0TU2/YJHD-LEM1.0TU2/YHD-LBV3.0TU2/NHD-LBF2.0TU2-WHHD-LBF2.0TU2HD-LBF1.0TU2-WHHD-LBF1.0TU2HD-LB500U2HD-LB2.0TU2HD-LB1.5TU2HD-LB1.0TU2HD-HES750U2HD-HES640U2HD-HES500U2HD-HES320U2HD-HES250U2HD-HES1.0TU2HD-H500U2HD-H400U2HD-H320U2HD-H300U2HD-H250U2HD-H160U2HD-ES640U2HD-ES500U2HD-ES320U2HD-ES250U2HD-EB500U2HD-EB2.0TU2JHD-EB2.0TU2HD-EB1.5TU2HD-EB1.0TU2JHD-EB1.0TU2HD-CY1.0TU2HD-CN500U2HD-CN1.5TU2HD-CN1.0TU2HD-CL500U2HD-CL500U2/NHD-CL2.0TU2HD-CL2.0TU2/NHD-CL1.5TU2HD-CL1.5TU2/NHD-CL1.0TU2HD-CL1.0TU2/NHD-CE750U2HD-CE640U2HD-CE500U2HD-CE2.0TU2HD-CE1.5TU2HD-CE1.0TU2HD-CB500U2-WHHD-CB500U2HD-CB2.0TU2-WHHD-CB2.0TU2HD-CB2.0TU2/YHD-CB1.5TU2-WHHD-CB1.5TU2HD-CB1.5TU2/YHD-CB1.0TU2-WHHD-CB1.0TU2HD-CB1.0TU2/YHD-AVQ3.0U2/VHD-AVQ2.0U2/VHD-AVQ1.0U2/Vなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス