「ケーブル長(m)」から絞り込む
UGREEN USB-C to USB-C 高耐久ナイロン編組ケーブル 100W 15267UGREEN当日出荷
UGREENの革新的な素材である高密度ナイロン編組と高耐久シリコンの多重構造ケーブルです。通常のナイロン編組では、長期間の使用で表面が毛羽立つことがありましたが、UGREENの新素材は、この問題を解決。高耐久シリコンゴムとの多重構造により、絡みにくく取り回しのしやすさなどの機能性も向上しています。さらに過電圧、過熱、過電流、短絡等の多重保護も備えることで、高い安全性を確保しています。UGREEN USB-CケーブルはUSB PD技術に対応し、最大100W(20Vx5A)まで安定出力します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。なお、映像出力には対応しておりません。PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。
UGREEN USB-C to USB-C 両端L字 急速充電ケーブル 100W 70698UGREEN当日出荷
両端コネクタにL字型を採用した革新的なUSB-Cケーブルです。L字なので、ケーブルの取り回しが非常に便利です。スマートフォンを充電しながらゲームをしたり、動画を見たりする際、邪魔にならず。また、過度に曲げることで断線や脱線を防ぎます(使用するスマートフォンケースは厚さは2.5 mm以内を推奨します)。また、MacBookなどのノートパソコンの充電時も、新幹線や飛行機、カフェのカウンター席などで場所を取ることなくケーブルを差し込むことができるため便利です。