絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • RS PRO(51)
  • StarTech.com(35)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • エレコム(10)
  • 変換名人(10)
  • サンワサプライ(7)
  • CIO(3)
  • GROOVY(3)
  • カモン(3)
  • bitstrong(3)
  • GB[制御機器](3)
  • エスコ(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • グリーンハウス(2)
  • タイムリー(2)
  • ルートアール(2)
  • スイッチサイエンス(2)
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(2)
  • 100以上(2)
インターフェース
  • USB2.0(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBケーブル :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
  • micro usb type-b
  • micro usb
  • microusb メス
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
2~3未満(2)
100以上(2)
Bulgin USBケーブル, USB A → Micro USB B, PXP4040/B/2M00 BULGINBulgin USBケーブル, USB A → Micro USB B, PXP4040/B/2M00BULGIN
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネル取り付けシリーズ = 4000ケーブル長(m)2インターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, Mini USB B → USB A, PX0441/2M00 BULGINBulgin USBケーブル, Mini USB B → USB A, PX0441/2M00BULGIN
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
IP68、EN60529. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル. オスminiUSBシールドケーブルは、カスタムパネル設計に最適です。このパネル取り付けケーブルは、工業及び商業用途に最適な低コストケーブルコネクタであるBulgin 400シリーズのケーブルです。 高速なパフォーマンスを提供し、IP68定格の利点も兼ね備えています。これにより、圧力下でケーブルは長期間の耐久性を実現しています。堅牢で頑丈なプラスチック製で、過酷な条件下でも使用でき、0 70 °で完全に動作します。 前面又は背面取り付けのパネル取り付けコネクタが用意されているため、パッチリード線の取り付け時及び接続時に、より多くのセットアップオプションを選択できます。. 特長と利点. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル データ転送速度: 最大480 Mbps 28 AWG 黒 ホットプラグ対応 ねじ込みカップリング 全オーバーモールド構造 IP68等級 オプションの長さ 2 = RS品番: 252-062 252-062 3 = RS品番: 252-444 252-444 4.5 = RS品番: 252-056 252-056 以下で使用可能 メスminiUSB B-5極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0443 RS品番: 252-438 252-438 メスminiUSB B-5極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0446 RS品番: 252-040 252-040 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプB miniUSBコネクタ、MPN: PX0447 RS品番: 252-078 252-078 オスminiUSB AB-6極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0456 RS品番: 467-595 467-595 オスminiUSB AB-6極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0457 RS品番: 467-591 467-591 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプAB miniUSBコネクタ、MPN: PX0458 RS品番: 467-585 467-585 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB ? USB ? USB ? Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, 5ピンソケット → USB A, PX0843/A BULGINBulgin USBケーブル, 5ピンソケット → USB A, PX0843/ABULGIN
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
Bulginのフロントパネル取り付けUSBコネクタ. Bulgin Buccaneerパネル取り付けIP68 USB 2.0コネクタです。USBコネクタはフロントパネルのUSBレセプタクルに取り付け、背面の132 mmのリードに5極圧着ソケットを装備しています。堅牢かつ取り付けが簡単、苛酷な環境に最適で、さまざまなUSB用途に対する便利なソリューションです。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単 132 mmリードに5極圧着ソケット IP68等級のシール構造、接続時EN60529 最大480 Mbpsのデータ転送速度 4極接続、最大定格30 ac 1 ? 難燃性等級: UL94V-0 PVCジャケットケーブル 動作温度: → +70 オプション USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドAタイプ、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0740 612-0740 USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドB、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0762 612-0762 以下と互換 Bulgin PX0840、RS品番: 468-6355 468-6355 ; 468-6349 468-6349 ; 468-6333 468-6333 ; 468-6377 468-6377 ; 841-8730 841-8730 ; 841-8733 841-8733 Bulgin PX0841、RS品番: 841-8746 841-8746 ; 841-8737 841-8737 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、電源アダプタやコンピュータからポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB USB USB Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: リアパネル取り付けとフロントパネル取り付けにはどこに違いがありますか? リアパネル取り付けコネクタは、取り付け時には背面から挿入し、前面でナットにより固定します。フロントパネル取り付けでは、パネルの外側から挿入し、固定します。いずれの方法でも、ダスト 防水シール用にOリングを使用します。 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = 5ピンソケットコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)150RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, 5ピンソケット → USB B, PX0843/B BULGINBulgin USBケーブル, 5ピンソケット → USB B, PX0843/BBULGIN
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
Bulginのフロントパネル取り付けUSBコネクタ. Bulgin Buccaneerパネル取り付けIP68 USB 2.0コネクタです。USBコネクタはフロントパネルのUSBレセプタクルに取り付け、背面の132 mmのリードに5極圧着ソケットを装備しています。堅牢かつ取り付けが簡単、苛酷な環境に最適で、さまざまなUSB用途に対する便利なソリューションです。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単 132 mmリードに5極圧着ソケット IP68等級のシール構造、接続時EN60529 最大480 Mbpsのデータ転送速度 4極接続、最大定格30 ac 1 ? 難燃性等級: UL94V-0 PVCジャケットケーブル 動作温度: → +70 オプション USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドAタイプ、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0740 612-0740 USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドB、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0762 612-0762 以下と互換 Bulgin PX0840、RS品番: 468-6355 468-6355 ; 468-6349 468-6349 ; 468-6333 468-6333 ; 468-6377 468-6377 ; 841-8730 841-8730 ; 841-8733 841-8733 Bulgin PX0841、RS品番: 841-8746 841-8746 ; 841-8737 841-8737 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、電源アダプタやコンピュータからポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB USB USB Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: リアパネル取り付けとフロントパネル取り付けにはどこに違いがありますか? リアパネル取り付けコネクタは、取り付け時には背面から挿入し、前面でナットにより固定します。フロントパネル取り付けでは、パネルの外側から挿入し、固定します。いずれの方法でも、ダスト 防水シール用にOリングを使用します。 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = 5ピンソケットコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)150RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル