外付メモリカードリーダー :「USB 接続」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
USB 2.0(1)
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
「US3-U2RW/B」は、豊富なメディアに対応したマルチカードリーダー・ライターです。 次世代規格UHS-IIメディアにも対応し、従来のUHS-I規格の約3倍となる最大312MB/s(規格値)の高速データ通信も実現しています。 またハイエンドモデルにふさわしい高級感あるアルミボディは、傷も付きにくくコンパクトで、持ち歩きに最適です。
インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0/1.1 付属品USB 3.0ケーブル(50cm、A⇔MicroB)、取扱説明書、ゴム足 質量(g)約53(USBケーブル除く) 使用温度範囲(℃)5~35 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista、macOS 10.12/Mac OS X 10.4~10.11(日本語版のみ) 対応機種USBポートを標準搭載したWindowsパソコンおよびMacintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Mac含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×54×16(突起部含まず) 電源電圧(V)5 消費電流(mA)平均250 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 アズワン品番64-3792-80
1台
3,998 税込4,398
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター
。パソコンに接続することでマイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、接触型(差し込み式)のICカードリーダーライターです。Windowsパソコンのほか、Macでもご利用いただけます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や、各種行政手続きなどを行う際にご活用いただけます。パソコンにUSB接続をすることでマイナンバーカードを読み取ることができるICカードリーダーライターです。本商品にマイナンバーカードを挿し込むことでカード情報を読み取り、各種サービスやオンライン手続きを行うことができます。Windowsパソコンのほか、Macにも対応していますので幅広いパソコン環境でご利用いただけます。Windowsパソコンはドライバーの事前インストールは不要です。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動インストールされますので、すぐにご利用いただけます。※Macではドライバーのダウンロードとインストールが必要となります。
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。 マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。 標準で3年保証( バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。 付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)約34(本体のみ) 電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電) ケーブル長(m)約1 使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時) 対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android 対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット 対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6 準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA)500(Max) 使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz 通信距離カード:約10mm 保守管理3年※リチウムイオン電池除く インターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0 通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps) Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷