外付メモリカードリーダー :「USB 3.0」の検索結果
外付メモリカードリーダーとは、PC関連用品の中でもSDカードやメモリースティックなど記録媒体の読み書きをするためのコネクタのことです。メディアを直接差し込み、ケーブルをUSB端子などに接続するカードリーダー/ライターは、携帯やカメラで撮影した写真などをPCに手軽に取り込むことができる便利なアイテム。データのバックアップなどでも重宝されています。外出先での使用に便利なケーブルが収納できるタイプやセキュリティー機能を備えるものなどさまざまなタイプがあるので、用途に応じたアイテムを選ぶのがおすすめです。
関連キーワード
「インターフェイス」から絞り込む
USB 2.0(2)
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
「US3-U2RW/B」は、豊富なメディアに対応したマルチカードリーダー・ライターです。
次世代規格UHS-IIメディアにも対応し、従来のUHS-I規格の約3倍となる最大312MB/s(規格値)の高速データ通信も実現しています。
またハイエンドモデルにふさわしい高級感あるアルミボディは、傷も付きにくくコンパクトで、持ち歩きに最適です。
インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0/1.1
付属品USB 3.0ケーブル(50cm、A⇔MicroB)、取扱説明書、ゴム足
質量(g)約53(USBケーブル除く)
使用温度範囲(℃)5~35
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista、macOS 10.12/Mac OS X 10.4~10.11(日本語版のみ)
対応機種USBポートを標準搭載したWindowsパソコンおよびMacintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Mac含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×54×16(突起部含まず)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)平均250
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
アズワン品番64-3792-80
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品取扱説明書、カードホルダー
適合【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証
質量(g)82
使用温度範囲(℃)0~40
電源USBバスパワー供給
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く)
対応機種USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。
準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)250(max)
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
保証期間3年
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
通信速度(kbps)カード:最大848
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。
マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。
標準で3年保証(
バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。
付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)約34(本体のみ)
電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電)
ケーブル長(m)約1
使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時)
対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android
対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット
対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6
準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)500(Max)
使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz
通信距離カード:約10mm
保守管理3年※リチウムイオン電池除く
インターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0
通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps)
Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。