外付メモリカードリーダー :「名刺」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「インターフェイス」から絞り込む
USB 2.0(1)
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約91
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)
消費電流(mA)最大:900
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約37
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大:500
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。