8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(4)
その他(1)
サンワダイレクトUSBアダプタ
最新規格の「Bluetooth Ver4.0 +LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大10mまで通信が可能です。(理論値)※ 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用。 Windows10に完全対応。 Windows標準ドライバを使う場合はPCに接続するだけで使うことができます。
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×19.4×7 質量(g)約2 適合規格Bluetooth Ver4.0+EDR 伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)最大約10(理論値です/使用環境によって異なります) 通信速度最大3Mbps(理論値です/使用環境によって異なります) 通信出力Class2 電源(V)DC5(USB給電) 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様ユーティリティソフトウェア:Qualcomm社製
1個
2,298 税込2,528
取扱い終了

USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ガンメタリック 消費電力(W)約2 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大出力(W)約98 温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1 製品質量(g)約33 対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD 最大入力(W)最大100 スロットSDカード、microSDカード 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約7 USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用) 容量(TB)(SDカード/microSDカード):1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90(結露無き事) 入力ポートUSB PD入力ポート:あり
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

UHS-Ⅱ規格に対応したSD/microSDカードリーダーです。UHS-Ⅱ規格対応なのでUHS-Ⅰの3倍のスピードで転送することができます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ガンメタリック 消費電力(W)約2 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大出力(W)約98 温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1 製品質量(g)約33 対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD 最大入力(W)最大100 スロットSDカード、microSDカード 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約7 USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用ポート) 容量(TB)(SDカード/microSDカード):1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90 入力ポートUSB PD入力ポート:あり
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトカードリーダー USB 5Gbps
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。スライド式キャップでコネクタを守ります。ストラップホール付きです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの転送速度には対応していません。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB 10Gbpsには対応していません。※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ガンメタリック 質量(g)約11 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OS コネクタ形状USB A 対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、※USB Aポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 本体形状スライド式キャップ 対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×2×1.1 スロットSDカード×1、microSDカード×1 使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80% 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンワダイレクトカードリーダー USB 5Gbps
USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。※PD対応機器である必要があります。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
セット内容本体 質量(g)約26 ポート数2ポート(USB A×1/USB Type-C×1)、全ポート:5in1 適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、【カードリーダー】UHS-I※UHS-IIの高速転送には対応していません。 対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.66×1.21×3.9 最大入力(W)100 スロットSDカード×1、microSDカード×1 動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー データ転送速度5Gbps 容量(TB)SDカード/1、microSDカード/1 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) ジャック径(Φmm)3.5 3極ミニジャック ケーブルタイプコネクタ一体型(直付け) 入力ポートUSB PD入力ポート:あり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップ ガンメタリック 質量(g)約18 適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限る インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで) 対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3×1 スロットSDカード×1、microSDカード×1 転送速度(MB/sec)SD/microSDカードスロット:312 容量(TB)約1 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。容量が大きい動画や音声データも最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップ ガンメタリック 質量(g)約23 適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OS コネクタ形状USB Type-C・USB A 対応機種USB Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限る インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで) 対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×1 スロットSDカード×1、microSDカード×1 転送速度(MB/sec)312 容量(TB)約1 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。スライド式キャップでコネクタを守ります。ストラップホール付きです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの転送速度には対応していません。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB 10Gbpsには対応していません。※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ガンメタリック 質量(g)約9 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OS、Android 14~8.1、iPad OS 17~13、iOS17 コネクタ形状USB Type-C 対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 本体形状スライド式キャップ 対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×2×1.1 スロットSDカード×1、microSDカード×1 使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80%、保管時湿度10%~90% 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷