1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD Expressカードリーダー:USB C対応ノートパソコン、デスクトップ、2in1タブレットPC、その他の機器に接続し、大容量データをメモリーカードへ高速データ転送。高解像度画像や動画ファイルを取り扱うフォトグラファーやビデオグラファーに理想的。ポータブル設計:軽量のアルミニウ素材を使用した設計で外出の多いビジネスパーソンに理想的な外付メモリカードリーダー。22cm一体型USB-Cケーブルが付属。バスパワーで動作し、 偶発的なデータの損失、変更、または上書きを防止するライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチに対応。ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応。作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続で、より高速なデータ転送を可能にし、画像/動画の転送時間を大幅に短縮するSDカードスロット。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応。対応メディア:SD Express(PCIe 3.1 x1)、Secure Digital 7.1、SD v3.01 UHS-I、およびSDHC/SDXCなどの大容量・拡張SDカード。別売のアダプターとの組み合わせにより、microSDおよびminiSDカードの使用も可能
用途高解像度カメラからUSB-Cコンピュータへのスピーディなデータ転送で、効率的なポストプロダクションを実現。プロのフォトグラファーや ビデオグラファーに最適 仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載ポート:1x SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:SD Express 7.1、Secure Digital v3.01 UHS-I●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●対応メディア:SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)、SD/MMC、SDHC、SDXC●材質:アルミ、プラスチック●動作温度:0℃~60℃●保存温度:0℃~60℃●湿度:20%~80% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:284mm●製品幅:54mm●製品高さ:14mm●製品質量:39g●付属品:クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷