外付メモリカードリーダー :「書き込み ファイル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「インターフェイス」から絞り込む
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。
寸法(mm)67.6×45×15.2
色ブラック
質量(g)30.6
対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降
インターフェースUSB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
対応メモリーカードSDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
動作電圧(V)5
カードリーダーSD /microSD/コンパクトフラッシュ
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。