外付メモリカードリーダー :「USB 3.0」の検索結果
関連キーワード
「インターフェイス」から絞り込む
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(6)
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")
色ブラック
質量(g)32 (1.13 oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
スロットSD /microSD/コンパクトフラッシュ
動作温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
USBタイプマイクロUSB - USB Type C
動作電圧(V)5
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
RDF2カードリーダーは、高速転送スピードを求めるプロの撮影技師向けに設計されています。CFast 2.0仕様に対応しており、CFast 1.1やCFast 1.0カードにも互換性があります。
マイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、CFastカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF2カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。これにより、高解像度のファイルを転送する時間を大幅に短縮できるので、映像編集チームは専門的な作業に集中し、作業効率を高めることができます。また、カード認識とデータアクセスを表示するLEDを搭載しています。
コンパクトなRDF2カードリーダーは、スタジオから撮影現場まで手軽に持ち運べます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")
色ブラック
質量(g)26(0.91oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間2年
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降
対応メモリーカードCFast 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
動作電圧(V)5
カードスロットCFast
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットをもつRDF5カードリーダーは日常的に行いようなカメラ、スマートフォン、PCとのデータ交換に便利です。
※SDカードとmicroSDカードを同時に利用することはできません。
RDF5カードリーダーにはUSB Type-Aコネクタを採用しているので、PCのUSBポートに直接接続できます。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF5カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。 高解像度の写真や動画を簡単に扱うことができるだけでなく、カード認識とデータアクセス状況が確認できるLEDを備えています。
小型サイズのRDF5カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、プラグ&プレイに対応しているので、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)56×24×8.9(2.20"×0.94"×0.35")
質量(g)18(0.63oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間2年
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降
対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A
動作電圧(V)5
カードスロットSD/microSD
SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。
RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。
小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")
色ブラック
質量(g)32(1.13oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間2年
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降
対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
動作電圧(V)5
カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB Type-Cを採用したトランセンドのRDC3カードリーダは、Type-CポートをもつAndroid機器、ノートPC、MacBook、iPad Proで使用でき、SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットや高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen 1インターフェースを備えています。また、Android機器向けにファイル管理に便利なTranscend Eliteアプリを提供しています。
寸法(mm)40.8×40.8×10.4
色ブラック
質量(g)17
対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降
インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps)
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
USBタイプUSB Type-C
カードリーダーSD /microSD
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。
寸法(mm)67.6×45×15.2
色ブラック
質量(g)30.6
対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降
インターフェースUSB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
対応メモリーカードSDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
動作電圧(V)5
カードリーダーSD /microSD/コンパクトフラッシュ
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。