4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
その他(3)
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存) 材質ABS White and Grey 質量(g)81.0(±5) 種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし 規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACH ケーブル長(m)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0 対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above 保存温度(℃)-20~70 速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps) インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693 LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB バスパワー 消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格とHIDに準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。透明カードホルダー付き
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存) 適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size) 材質ABS Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent 質量(g)89.0(±5) 種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き 規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH ケーブル長(m)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above 保存温度(℃)-20~70 速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbps インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4 LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1 供給電源USB バスパワー 消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000 クロック周波数4.0 MHz
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存) 材質ABS White 質量(g)12.5(±2) 種類USBタイプCコネクタ 規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above 保存温度(℃)-20~70 速度106/212/424/848kbps インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693 LED1 LED: Blue (動作状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB バスパワー 消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C
用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
1セット
15,380 税込16,918
4日以内出荷