2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンを使わずに、iPhone・iPadとSDカードまたはmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。
付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、Type-C変換アダプタ×1個 ホワイト 対応OSiOS 14.2以降、iPadOS 14.2以降、Windows 10、macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15 コネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×51.0×10.0(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 対応メディアSD(FAT32形式のみ対応)、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)(FAT32形式のみ対応)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II)(FAT32形式のみ対応)、SDXC(Class10,UHS-I)(FAT32形式のみ対応)、miniSD(別途専用アダプタ必要)、miniSDHC (Class2・4・6)(別途専用アダプタ必要) 、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)(FAT32形式のみ対応)、microSDXC(UHS-I)(FAT32形式のみ対応) アズワン品番64-9713-01 ケーブル長(cm)本体Lightning:約5.5(コネクタを除く)、パソコン接続用:約9.5(コネクタを除く) インターフェイスUSB2.0/USB1.1 スロット数(個)2
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

パソコンを使わずに、iPhone・iPadとmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。
付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、Type-C変換アダプタ×1個 ホワイト 対応OSiOS 14.2以降、iPadOS 14.2以降、Windows 10、macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15 コネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×32.5×7.9(突起部分を除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 対応メディアTransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I) ※FAT32形式のみ対応 アズワン品番64-9713-02 ケーブル長(cm)パソコン接続用:約9.5(コネクタを除く) インターフェイスUSB2.0/USB1.1 スロット数(個)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷