外付メモリカードリーダー :「usb type-c」の検索結果

特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。
材質筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE 質量(g)300 消費電力(W)最大12 耐荷重(kg)【スタンド】~2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145 角度調整範囲【スタンド】5段階 スタンド【対応】~17インチ 保証期間1年間 ケーブル長(mm)525(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2 ポートRJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T 対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz) 映像出力HDMI Type-A 19pin(メス) 最大供給電流(mA)【USBポート】900(1ポートあたり) 入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W) 入力ポートUSB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W) USB規格USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷