外付メモリカードリーダーとは、PC関連用品の中でもSDカードやメモリースティックなど記録媒体の読み書きをするためのコネクタのことです。メディアを直接差し込み、ケーブルをUSB端子などに接続するカードリーダー/ライターは、携帯やカメラで撮影した写真などをPCに手軽に取り込むことができる便利なアイテム。データのバックアップなどでも重宝されています。外出先での使用に便利なケーブルが収納できるタイプやセキュリティー機能を備えるものなどさまざまなタイプがあるので、用途に応じたアイテムを選ぶのがおすすめです。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「インターフェイス」から絞り込む
USB 2.0(1)
microSDカードを入れて使用するタイプのカードリーダーです。microUSB端子と標準USB端子により、OTG対応のスマートフォン(タブレット)とパソコンの両方で使用ができます。microUSB端子で端末に直接接続しますので、USBケーブルを持ち歩く必要がございません。
メモリ容量を増やすことができない端末(OTG対応のスマートフォンやタブレット)でも、Connect 203を使用すれば簡単に容量を増やすことができます。microSDカードを交換することで無限に容量を増やすことができ、”容量を増やすためにより高価な端末に買い替える” という必要がなくなります。
無線でのデータ転送と比較すると、よりすばやいデータ転送ができます。作業時間が短縮されるだけでは無く、バッテリーの使用量も少なくなります。また無線を使用しないので、データが不正にアクセスされる心配がありません。
Android用の専用アプリ”PQI Connect +”(Playストアより無料でダウンロード)を携帯端末にダウンロードすれば、Connect 203内のファイル管理や、データを端末にダウンロードする操作がさらに簡単に行えます。そしてFacebookへの画像登録や、メールへの画像添付、友人とのデータ共有なども簡単に行えます。
インターフェイスUSB2.0タイプA(オス)、microUSB2.0タイプB(オス)
対応メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード
寸法(mm)34×14.72×8.28
質量(g)3±1
対応OSmicroUSB:Android OS (OTG対応機種)、USB:Windows XP/Vista/7/8、Mac10.1以降
保証期間1年
環境温度範囲(℃)動作時:0~65、非動作時:-20~75
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。