外付メモリカードリーダー :「RFタグ」の検索結果
外付メモリカードリーダーとは、PC関連用品の中でもSDカードやメモリースティックなど記録媒体の読み書きをするためのコネクタのことです。メディアを直接差し込み、ケーブルをUSB端子などに接続するカードリーダー/ライターは、携帯やカメラで撮影した写真などをPCに手軽に取り込むことができる便利なアイテム。データのバックアップなどでも重宝されています。外出先での使用に便利なケーブルが収納できるタイプやセキュリティー機能を備えるものなどさまざまなタイプがあるので、用途に応じたアイテムを選ぶのがおすすめです。
関連キーワード
「インターフェイス」から絞り込む
その他(2)
仕様ACアダプタ、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 )
寸法(mm)88×138×34(ゴム足・突起部を除く)
質量(g)約450
定格電圧(V)DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ
表示部LED:RGB×6 灯
最大消費電力(W)6
インターフェース(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート
防塵防水性能IP3X
アズワン品番4-4317-11
1個
¥5,990
税込¥6,589
8日以内出荷
FeliCa・Mifare両対応のNFCリーダライタを内蔵したインテリジェントリーダライタです。
制御パソコンなしで自律動作可能です。
本体のみのスタンドアロンでICカードを読み取り、データを上位のサーバなどに送信します。
ネットワーク対応ICカードリーダのためUSB接続が不要です。
仕様リーダライタ本体、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 )
寸法(mm)88×138×34(ゴム足・突起部を除く)
質量(g)約450
定格電圧(V)DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ
表示部LED:RGB×6 灯
最大消費電力(W)6
インターフェース(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート
防塵防水性能IP3X
アズワン品番4-4317-01
1個
¥124,000
税込¥136,400
15日以内出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。