外付メモリカードリーダー :「nfc タグ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
その他(2)
FeliCa・Mifare両対応のNFCリーダライタを内蔵したインテリジェントリーダライタです。 制御パソコンなしで自律動作可能です。 本体のみのスタンドアロンでICカードを読み取り、データを上位のサーバなどに送信します。 ネットワーク対応ICカードリーダのためUSB接続が不要です。
仕様リーダライタ本体、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 ) 寸法(mm)88×138×34(ゴム足・突起部を除く) 質量(g)約450 定格電圧(V)DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ 表示部LED:RGB×6 灯 最大消費電力(W)6 インターフェース(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート 防塵防水性能IP3X アズワン品番4-4317-01
1個
124,000 税込136,400
15日以内出荷

仕様ACアダプタ、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 ) 寸法(mm)88×138×34(ゴム足・突起部を除く) 質量(g)約450 定格電圧(V)DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ 表示部LED:RGB×6 灯 最大消費電力(W)6 インターフェース(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート 防塵防水性能IP3X アズワン品番4-4317-11
1個
5,990 税込6,589
8日以内出荷