外付メモリカードリーダー :「移動台」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「インターフェイス」から絞り込む
その他(3)
2次元イメージャ定置式スキャナ。高性能読取エンジンによる高速読取。標準分解能SR仕様。設置アシスト機能搭載。専用ソフトによるチューニング機能。コンパクトな筐体設計。
用途小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」標準分解能SRタイプRS-232C 先バラ仕様 。従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。 。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。 。自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。 。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。 。高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現 。フォーカス距離は113mmの標準分解能SRタイプです。
仕様最小PCS値:0.3以上, 反射率差(MRD)23%以上
質量(g)約125(ケーブル含まず)
出力画像:Windows Bitmap, JPEG
角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
外形寸法約33.0(D)×41.1(W)×24.0(H)mm
保存温度(℃)-20~60
光源エイミング光源:緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個
速度画像取得:100fps(最速値)
読取読取コード(1次元コード)1:[バーコード]UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey●読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code●読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code
視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度
焦点距離(mm)113
防塵・防滴IP65相当
動作温度(℃)0~50
強度耐落下:高さ75cmからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
光量(Lx)●耐外乱光 太陽光:100000以下●耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイス300bps~115200bps, 先バラ(10線)
消費電流265mA(読取時/Typ), 190mA(オートトリガ待機時/Typ), 40mA(待機時/Typ)
動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
読取方式読み取り:30万画素(H:640×V:480)
動作電圧(V)4.5~5.5
静電気耐力(kV)破壊無:15 (気中放電)
保存湿度(%RH)20~90(非結露、非氷結)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる高分解能タイプ、 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。
用途小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」高分解能HDタイプUSB-COM仕様 。従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。 。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。 。自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。 。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。 。高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現 。フォーカス距離、63mmの高分解能HDタイプです。
仕様最小PCS値:0.3以上, 反射率差(MRD)23%以上
質量(g)約125(ケーブル含まず)
出力画像出力:Windows Bitmap, JPEG
外形寸法約33.0(D)×41.1(W)×24.0(H)mm
保存温度(℃)-20~60
光源エイミング光源:緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個
速度画像取得速度:100fps(最速値)
読取【読取コード(1次元コード)】1:[バーコード]UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey、2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC【2次元コード】PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code
視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度
焦点距離(mm)フォーカス:63
防塵・防滴IP65相当
動作温度(℃)0~50
強度耐落下強度:高さ75cmからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A
消費電流265mA(読取時/Typ), 190mA(オートトリガ待機時/Typ), 40mA(待機時/Typ)
動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
読取方式読み取り:30万画素(H:640×V:480)
動作電圧(V)4.5~5.5
静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電)
保存湿度(%RH)20~90(非結露、非氷結)
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
2次元イメージャ定置式スキャナ。高性能読取エンジンによる高速読取。高分解能HD仕様。設置アシスト機能搭載。専用ソフトによるチューニング機能。コンパクトな筐体設計。
用途小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」高分解能HDタイプRS-232C 先バラ仕様 。従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。 。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。 。自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。 。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。 。高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現 。フォーカス距離、63mmの高分解能HDタイプです。
仕様最小PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)23%以上
質量(g)約125(ケーブル含まず)
出力画像:Windows Bitmap, JPEG
角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
外形寸法約33.0(D)×41.1(W)×24.0(H)mm
保存温度(℃)-20~60
光源●エイミング光源:緑色LED×1個、●読み取り光源:電球色LED×1個
速度画像取得:100fps(最速値)
読取●読取コード(1次元コード)1:[バーコード]UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey●読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code●読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code
視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度
焦点距離(mm)63
防塵・防滴IP65相当
動作温度(℃)0~50
強度耐落下:高さ75cmからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
光量(Lx)●耐外乱光 太陽光:100000以下●耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイス300bps~115200bps, 先バラ(10線)
消費電流265mA(読取時/Typ), 190mA(オートトリガ待機時/Typ), 40mA(待機時/Typ)
動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
読取方式読み取り:30万画素(H:640×V:480)
動作電圧(V)4.5~5.5
静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電)
保存湿度(%RH)20~90(非結露、非氷結)
1個
¥65,980
税込¥72,578
15日以内出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。