1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
USB 2.0(1)
オプトエレクトロニクスH-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH
ハンディターミナルH-35専用のUSB/Ethernet 通信に対応した充電クレードルです。
用途H-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH 。限定商品のため個別発注必要です。 。ハンディターミナルH-35 専用のUSB 通信とEthernet 通信に対応した充電クレードルです。※1 本機をご使用になる際にはH-35 にラバープロテクターXF4ACC35(オプション品)の装着が必要になります。※2 2つの通信方式で同時に接続することは出来ません。 。保証期間:1年間 筐体色:ブラック 質量(g)約180 外形寸法約105(D)×105(W)×80(H) mm 保存温度(℃)-20 ~ 60 保証期間1年間 LEDインジケータLED:電源LED 動作温度(℃)0 ~ 50 インターフェイスUSB2.0 (Type-C)10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) 保存湿度(%RH)10~80 (非結露)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷