外付メモリカードリーダー :「RTC」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプトエレクトロニクスOPN-4000i
読みとったバーコードデータを本体メモリーに蓄積することができる1次元コード対応、データコレクターです。 本体に蓄積されたデータは Bluetooth 通信によって パソコン、タブレット PC、スマホなどの機器へ無線送信可能な他、読み取り時にリアルタイム送信することも可能です。 13桁の JANコードで約 17,000件のデータを本体内に蓄積することができます。
用途読みとったデータを本体内のメモリーに蓄積することが可能な無線タイプ 1次元データコレクタです。 。本体に蓄積されたデータは Bluetooth無線によってパソコンやタブレットに送ることができます。 。読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。 。搭載バッテリーによる連続動作時間は *25時間以上です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 。質量は 52gです。握りやすく首にも掛けられます。 。筐体は特殊抗菌仕様です。 仕様FROM:512Kbyte+32Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte、PCS値:0.3以上、RTC:年月日時分秒,月差±90秒以下、SRAM:96Kbyte 付属品USBケーブル、ネックストラップ 筐体色:白 質量(g)約52(付属品を除く) 出力クラス2(最大4dBm) 角度(°)スキュー角度:±65度(デッドゾーン±8度は除く)、チルト角度:±25度、ピッチ角度:±50 対応Bluetoothプロファイル:SPP/HID 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5 連続使用時間25時間以上。動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:BluetoothSPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効 保存温度(℃)-20~60 光源読み取り:赤色LED×1個 制御仕様環境負荷抑制対応:RoHS指令 通信方式Bluetooth規格Ver2.1準拠 読取湾曲面読み取り:R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)、読み取りコード(1次元)1:JAN,EAN,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Industrial2of5,Interleaved2of5,Code11,Code39,Code93,Code128等 電池主電池:リチウムポリマ、3.7V、600mAh(typ.) 動作温度0~50℃ 保証期間1年間 ブザー音音量3段階:音程調整可能 視野角視野角/走査角:水平:約50度 防塵・防滴IP42 通信距離10m キー方式2キー:トリガ、ファンクション LED2色2個(赤・緑)、1色1個(青) 強度耐落下:高さ150cmからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下、読み取りが可能なこと。 光量(Lx)耐外乱光太陽光:100000以下、耐外乱光蛍光灯:10000以下 消費電流充電時:500mA未満 動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結) 給電方式USB 読取方式読み取り:1500画素 最小分解能(PCS0.9の場合):0.1mm 動作電圧(V)4.5~5.5 静電気耐力(kV)破壊なし:±15(気中放電、直接)誤動作なし:±8(気中放電、直接) 保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結) 対象CPU形式32bitCISC/96MHz USBFull-Speed12Mbps(HID/COM)、MiniUSBB、Hi-PowerBus-powered対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング