外付メモリカードリーダー :「USBハブ SDカード」の検索結果
外付メモリカードリーダーとは、PC関連用品の中でもSDカードやメモリースティックなど記録媒体の読み書きをするためのコネクタのことです。メディアを直接差し込み、ケーブルをUSB端子などに接続するカードリーダー/ライターは、携帯やカメラで撮影した写真などをPCに手軽に取り込むことができる便利なアイテム。データのバックアップなどでも重宝されています。外出先での使用に便利なケーブルが収納できるタイプやセキュリティー機能を備えるものなどさまざまなタイプがあるので、用途に応じたアイテムを選ぶのがおすすめです。
「インターフェイス」から絞り込む
USB 2.0(2)
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品取扱説明書
質量(g)約60
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
スロット5個
ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。