外付メモリカードリーダー :「microUSB」の検索結果
外付メモリカードリーダーとは、PC関連用品の中でもSDカードやメモリースティックなど記録媒体の読み書きをするためのコネクタのことです。メディアを直接差し込み、ケーブルをUSB端子などに接続するカードリーダー/ライターは、携帯やカメラで撮影した写真などをPCに手軽に取り込むことができる便利なアイテム。データのバックアップなどでも重宝されています。外出先での使用に便利なケーブルが収納できるタイプやセキュリティー機能を備えるものなどさまざまなタイプがあるので、用途に応じたアイテムを選ぶのがおすすめです。
関連キーワード
「インターフェイス」から絞り込む
micro-Bコネクタ搭載のAndroidスマートフォン/タブレットに接続できます(一部の機種ではファイル管理ソフトをインストールする必要があります)。コンパクトなボディでCF対応。認識を確認できるLEDランプ付き。
インターフェイスUSB
対応メディアSDHC Class10、SD/miniSDHC/microSDHC Class10、コンパクトフラッシュ UDMA、メモリースティック PRO-HG Duo&HX
ケーブル長(cm)3
質量(g)20
規格Micro-USB
コネクタ形状USB[micro-B]オス
RoHS指令(10物質対応)対応
対応で高速データ転送できるマルチカードリーダーです。3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応。microUSB/Type-C/USBプラグ搭載でiPC、Androidスマホなど様々なデバイスで使用可能。カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適。ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ。動作確認LED付き
仕様●ポート●1microUSB:USB2.0●2USB:USB2.0●3Type-C:USB3.0●4USBポート:USB3.0(5Gb/s)USB2.0(480Mb/s)●6SD:480M データ転送(理論値)●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●対応メディア:SD & MicroSDカード:SD/ SDHC/ SDXC 1TBまで対応●転送速度:最大SD 2.0●※複数のカードを同時に使用できません●対応OS:Android、Windows 8/8.1/10、Mac OS8.7以降●動作
アズワン品番67-0416-13
1個
¥1,488
税込¥1,637
3日以内出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらSDカードリーダーとUSB機器が利用できます。
仕様端末接続端子:micro USB オス (ケーブル長 約10cm)USBハブ:USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応対応カード:SD、microSD (64GBまで)本体サイズ:W71×D33×H12mm (突起部含まず)重量:約23g付属品:簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル付属ケーブルコネクタ形状:USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)最大電流:2.4A対応付属ケーブル色:赤付属ケーブル長:1.0m
付属品簡易説明書・保証書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×71×33(突起部含まず)
本体質量(g)約23
インターフェースUSB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
microSD/SDカードリーダー、USB2.0のポートを搭載してます。パソコン側はUSB Type-A、micro USB、USB Type-Cに対応します。
質量(g)21
コネクタ形状パソコン側:USB Type-A(オス)×1、MicroUSB(オス)×1、USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB 2.0ポート×1、microSDスロット×1、SDスロット×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×13
対応機種ノートPC、デスクトップPC
インターフェースmicroSD×1、SD×1、USB Type-C×1、USB2.0×1、MicroUSB×1
動作環境温度-20度~50度、湿度85%
対応メディアmicroSD/SDカード、USB2.0
転送速度(Mbps)最大480(USB2.0)
電源供給方式バスパワー
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。