外付メモリカードリーダー :「sd usb」の検索結果
外付メモリカードリーダーとは、PC関連用品の中でもSDカードやメモリースティックなど記録媒体の読み書きをするためのコネクタのことです。メディアを直接差し込み、ケーブルをUSB端子などに接続するカードリーダー/ライターは、携帯やカメラで撮影した写真などをPCに手軽に取り込むことができる便利なアイテム。データのバックアップなどでも重宝されています。外出先での使用に便利なケーブルが収納できるタイプやセキュリティー機能を備えるものなどさまざまなタイプがあるので、用途に応じたアイテムを選ぶのがおすすめです。
関連キーワード
次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用しプロの現場を支えます。ハイレゾのRAW画像や8K、4K、HD、3Dビデオなどの大容量ファイルを、最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Bカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。電源はUSBバスを介して供給されます。プラグアンドプレイ機能により、追加のドライバーや電源アダプターを使用する必要がありません。耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。
セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル (各30cm)
質量(g)約110
電源ホットプラグ対応バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45
コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A
インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
カードスロットメモリー:CFexpress Type B×1、SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!。 SD・microSDのUHS-II転送対応。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品USBケーブル(0.5m)、取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約42
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation (R) 4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)
消費電流(mA)最大900
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアコンパクトフラッシュ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード 、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
電源供給方式バスパワー
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。
インターフェイスType-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0
対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC
質量(g)15
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
コネクタ形状Type-A オス、Type-C オス
対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0対応なので高精細の写真データや動画を高速で転送できる。2メディア認識可能でメディア間のコピーが可能。TurboPCEX付きで、最大12倍速の超高速転送が可能に。スティックタイプなので、持ち運びが楽ラク。使いたいときにさっと使える。
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書
質量(g)約15(保護キャップ含む)
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×10.2×24.8(突起部を除く)
消費電流(mA)最大900
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティック/メモリースティックPRO、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
動作電圧(V)5.0±0.5
コンパクトで高速! microSD専用カードリーダー。キャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!。余ったmicroSDをUSBフラッシュのように使える
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約4
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×33(キャップ含む)
消費電流(mA)最大900
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A)
保証期間1年間
対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
動作電圧(V)5.0±5%
1台
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
コンパクトで高速! microSD専用カードリーダー。キャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!。microB対応でスマホとPCの連携に最適!
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約6
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
対応機種USB Type-AまたはmicroB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、USBホスト機能に対応するAndroid端末、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×48(キャップ含む)
消費電流(mA)最大900
インターフェースUSB Type-A:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0、USB Micro-B:USB 2.0
保証期間1年間
対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
動作電圧(V)5.0±5%
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
ワークフロー全体で持続的な超高速。・最適化されたスピード。本製品は、USB 3.1 Gen2のスピードで、CFexpressカードType Bの性能に最適化され、ロケから編集作業までスムーズな、効率の高いワークフローを実現します。・CFExpressカードTYPE B。本製品は、CFexpressカードType Bの速度を発揮するので、思い通りに作業を続けられます。・USB-C接続。最新のノートパソコンやデバイスに接続可能なCFexpress Card Readerで、最新のUSB-Cテクノロジーに対応します。・USB-Cケーブル付属。0.5メートルのUSB-Cケーブルが付属しているので、柔軟性が高まり、ワークスペースをすっきりと整理できます。
付属品USB-Cケーブル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約106.48×63×23.53
インターフェースUSB 3.1 Gen 2
保証期間2年間
互換性CFExpress カードのType B形式で使用するため
各種認証CE, FCC, RCM, KC, BSMI, UKCA, ICES
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
- USBメモリ
- SDカード
- マイクロSDカード
- カセットテープ
- VHSビデオテープ
- CD
- DVD
- ブルーレイディスク
- コンパクトフラッシュ
- LTO
- RDX
- メディアクリーナー
- XQDメモリーカード
- 外付メモリカードリーダー
- メモリカード変換アダプタ
- データ復旧サービス
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。